NB-17 RUSSTEY LEATHER 豚革(ニブリック) AZM-NB Itomichi(アズマ)[縫製用品] 67410857

RUSSTEY LEATHER 豚革(ニブリック) AZM-NB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67410857 品番NB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

豚革のなめし加工にラセテッテー製法を施した人や環境に優しい商品です。汚れにくく、色移りも最小限。裁断効率・歩留りが良い。過度なWAXを使用しない軽やかさ。

用途
バッグ・ソファをはじめ靴アッパー、ベルト等、幅広く使用可能。
使用により地ツヤが向上。
エンボス(型押し)やパンチングなど二次加工も可能。
サイズ約140デシ 製法ラセッテー 仕上WAX&OIL仕上 厚さ(mm)1.2 仕様両面使い不可
関連資料:見本帳
注意
※濡れるとツヤがなくなる。
※WAX等でメンテナンスすると色が濃くなる場合がある。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする