EX-05 RUSSTEY LEATHER 豚革(エクストラ) AZM-EX Itomichi(アズマ)[縫製用品] 67411076 EX-05 RUSSTEY LEATHER 豚革(エクストラ) AZM-EX Itomichi(アズマ)[縫製用品] 67411076

RUSSTEY LEATHER 豚革(エクストラ) AZM-EX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67411076 品番EX-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

豚革のなめし加工にラセテッテー製法を施した人や環境に優しい商品です。透明で光沢感のある美しい表面仕上げ。ピックスキン最大の特徴である地シボを出す事で柔らかく豊かな素材感。表面仕上げにより耐候性を向上、使用中の汚れを軽減。

用途
バッグ、ソファをはじめ靴ライニング、ベルト等、幅広く使用可能。
使用により地ツヤが向上。
エンボス(型押し)やパンチングなど二次加工も可能。
サイズ約140デシ 製法ラセッテー 仕上透明クリヤー仕上 厚さ(mm)1.0 仕様両面使い不可
関連資料:見本帳
注意
※濡れるとツヤがなくなる。
※WAX等でメンテナンスすると色が濃くなる場合がある。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする