※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)100 注文コード67455843 品番CDJ2F16-35+100Z-B-XC10
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はチューブ内径・ストロークA・ストロークBなど61種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク チューブ内径(Φmm)16 リード線(m)- オートスイッチ追記号- オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)100 作動方式複動・両ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする