※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)15
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67458844
品番CDJ2F16-15Z-J79CL-A-XC8
参考基準価格(税別)¥14,940
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など150種類から選べます
他の種類を見る