※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2ZW-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)50 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67459639 品番CDJ2ZWB16-50Z-B
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク チューブ内径(Φmm)16 リード線(m)- オートスイッチ追記号- オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 作動方式複動・両ロッド ストローク(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする