※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)15
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(XC51H6) ホースニップルの種類: o6/4絞り付、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67460637
品番CDJ2ZD16-15Z-B-XC51H6
参考基準価格(税別)¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など192種類から選べます
他の種類を見る