※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(X446) PTFEグリース、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67461653
品番CJ2ZB16-75Z-X446
参考基準価格(税別)¥4,730
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など192種類から選べます
他の種類を見る