※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)15
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67461854
品番CDJ5B10SR-15-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥15,170
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など166種類から選べます
他の種類を見る