※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
18
MOUNTX
F
注文コード
67468084
品番
CJP2F6-18D-XC19
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・MOUNTX
など
466
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロッド先端ねじの有無:(-) ねじあり、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
チューブ内径(Φmm)
6
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
MOUNTX
F
作動方式
複動・片ロッド
ストローク(mm)
18