※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
注文コード
67468416
品番
CKG1A40-100Z-M9B
参考基準価格(税別)
¥19,030
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
先端金具
(-) なし
仕様
オートスイッチ:M9B +スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
オプション
(-) なし