SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(バンド取付形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
仕様
オートスイッチ:A93 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304
注文コード
67473115
品番
CKG1A40-50YZ-A93-XC88
参考基準価格(税別)
¥24,640
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートスイッチ:A93 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)