CKG1A50-125YAZ-A93-XC89 CKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(バンド取付形) SMC 67473194

CKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(バンド取付形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)125 仕様オートスイッチ:A93 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45C 注文コード67473194 品番CKG1A50-125YAZ-A93-XC89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,720
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:A93 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45C ストローク(mm)125 チューブ内径(Φmm)50 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする