SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
仕様
オートスイッチ:D-P3DWAZ + スイッチ取付ロッド付、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67475653
品番
CKGA100-100Y-P3DWAZ
参考基準価格(税別)
¥82,340
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
100
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
仕様
オートスイッチ:D-P3DWAZ + スイッチ取付ロッド付、ストロークオプション:製作可能ストローク