CKGA80-200-P3DWASC CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 SMC 67476125

CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)200 仕様オートスイッチ:D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67476125 品番CKGA80-200-P3DWASC
参考基準価格(税別)¥71,120 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など64種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)200 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)80 先端金具(-) 金具なし 仕様オートスイッチ:D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする