CKGA80-150Y-P3DWASC-XC88 CKGA80_100-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/ロッド取付形 SMC 67476545

CKGA80_100-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/ロッド取付形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)150 仕様オートスイッチ:D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304 注文コード67476545 品番CKGA80-150Y-P3DWASC-XC88
参考基準価格(税別)¥85,310 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など39種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)80 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付) 仕様オートスイッチ:D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする