※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ピンシフトシリンダ
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
40
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
67476694
品番
CKQGA40-25A-P3DWA-X2370
参考基準価格(税別)
¥41,310
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・オートスイッチ追記号
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド先端穴径
(A) o10
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
40
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポート同一面、オートスイッチの種類:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し