※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ピンシフトシリンダ
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
50
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
67476956
品番
CKQPB50-50-P74L-X2371
参考基準価格(税別)
¥49,010
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・オートスイッチ追記号
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド先端穴径
-
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
50
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
マグネットタイプ:(P) 強力磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(B) ポートから90°、オートスイッチの種類:P74L 有接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し