※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(B) ポート面と反対方向、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100 mm)、オートスイッチの種類:(C) D-P3DWSC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
注文コード67488253
品番CKU32-128DBH-C-X2092
参考基準価格(税別)¥93,010
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)