※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 合成シンボルX2322 仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100 mm)、オートスイッチの種類:P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し 注文コード67488619 品番CKU32-075RAH-P3DWASC-X2322
参考基準価格(税別)¥89,430 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100 mm)、オートスイッチの種類:P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し リード線(m)- オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 合成シンボルX2322 ガイドピン形状(R) 丸型 チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする