※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 合成シンボルX2322 仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100 mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし 注文コード67488628 品番CKU32-075RAH-X2322
参考基準価格(税別)¥74,360 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100 mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし リード線(m)- オートスイッチ追記号- 合成シンボルX2322 ガイドピン形状(R) 丸型 チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする