※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2321
仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:P3DWAL 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード67488689
品番CKU32-078RAL-P3DWAL-X2321
参考基準価格(税別)¥84,320
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます
他の種類を見る