※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 合成シンボルX2321 仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し 注文コード67488698 品番CKU32-078RAL-P3DWASC-X2321
参考基準価格(税別)¥84,980 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し リード線(m)- オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 合成シンボルX2321 ガイドピン形状(R) 丸型 チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする