※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 合成シンボルX2321 仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード67488777 品番CKU32-080RAL-A73L-X2321
参考基準価格(税別)¥74,860 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 合成シンボルX2321 ガイドピン形状(R) 丸型 チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする