※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2321
仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
注文コード67488978
品番CKU32-098DAL-P3DWASC-X2321
参考基準価格(税別)¥88,550
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます
他の種類を見る