※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2321
仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード67489066
品番CKU32-099RAL-M9BWV-X2321
参考基準価格(税別)¥76,730
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます
他の種類を見る