曜日別特売
CKGA25-50Y-P3DWASCS-X2095 CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル SMC 67492618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50仕様オートスイッチの種類:P3DWASC + オートスイッチ取付レール付注文コード67492618品番CKGA25-50Y-P3DWASCS-X2095
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチの種類:P3DWASC + オートスイッチ取付レール付オプション(-) なしストローク(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする