SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
仕様
クランプアーム位置:(D) 両側、近接スイッチ:(P) P&F、金属製スイッチカセットカバー:(-) なし、前面取付穴:(-) なし、マニュアルハンドル取付位置:-
トップカバー
(-) ゴムカバー(UL94規格V0相当、難燃性)
注文コード
67494937
品番
CKZ3N50-105DP-X2742A
参考基準価格(税別)
¥73,760
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・仕様・トップカバー
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クランプアーム位置:(D) 両側、近接スイッチ:(P) P&F、金属製スイッチカセットカバー:(-) なし、前面取付穴:(-) なし、マニュアルハンドル取付位置:-
タイプ
(X2742A) ベースタイプ
シリンダポート
(-) NPT
アーム開度
(105) 105°
トップカバー
(-) ゴムカバー(UL94規格V0相当、難燃性)
チューブ内径(Φmm)
50