CKZ3N50-45LT-X2742A CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMC 67495366

CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 仕様クランプアーム位置:(L) 左側、近接スイッチ:(T) TURCK、金属製スイッチカセットカバー:(-) なし、前面取付穴:(-) なし、マニュアルハンドル取付位置:- トップカバー(-) ゴムカバー(UL94規格V0相当、難燃性) 注文コード67495366 品番CKZ3N50-45LT-X2742A
参考基準価格(税別)¥72,050 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はチューブ内径・仕様・トップカバーなど327種類から選べます 他の種類を見る
仕様クランプアーム位置:(L) 左側、近接スイッチ:(T) TURCK、金属製スイッチカセットカバー:(-) なし、前面取付穴:(-) なし、マニュアルハンドル取付位置:- タイプ(X2742A) ベースタイプ シリンダポート(-) NPT アーム開度(45) 45° トップカバー(-) ゴムカバー(UL94規格V0相当、難燃性) チューブ内径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする