※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
67499417
品番
CDL1B100-150F-J-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥83,660
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
804
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(J) ナイロンタ-ポリン、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックアップの方向
(F) ピストン前進方向ロック
作動方式
複動・片ロッド