※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
67499426
品番
CDL1B100-200B
参考基準価格(税別)
¥72,110
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
804
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
ロックアップの方向
(B) ピストン後退方向ロック
作動方式
複動・片ロッド