曜日別特売
CL1F125-75B-N CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド SMC 67506164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード67506164品番CL1F125-75B-N
参考基準価格(税別)¥138,050販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)75クッション(N) クッションなしチューブ内径(Φmm)125リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-ロックアップの方向(B) ピストン後退方向ロック作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする