クッション(-) 両側クッション付
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ジャバラ(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)100
ポートねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)100
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)、オートスイッチ:G59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク