※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
注文コード
67519087
品番
CDLG1BA20-125-D
参考基準価格(税別)
¥34,870
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・タイプ
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)
オートスイッチ追記号
-
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
ストローク(mm)
125