曜日別特売
CLG1FN40-300-P CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67521923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ(N) 無給油/ラバークッション注文コード67521923品番CLG1FN40-300-P
参考基準価格(税別)¥45,930販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロック作動方式:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークタイプ(N) 無給油/ラバークッションチューブ内径(Φmm)40リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-シリンダ追記号(-) ジャバラなしストローク(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする