曜日別特売
CLG1LA25-1150-E CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67522036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ(A) 無給油/エアクッション注文コード67522036品番CLG1LA25-1150-E
参考基準価格(税別)¥50,710販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークタイプ(A) 無給油/エアクッションチューブ内径(Φmm)25リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)オートスイッチ追記号-シリンダ追記号(-) ジャバラなしストローク(mm)1150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする