用途ノートPCでの執務に適した奥行き450mmの省スペースモデルで、在宅ワークやコワーキングスペース等にも適しています。
コンセント:定格電圧100V 屋内用
色ナチュラルR×ホワイト脚本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×450×720質量(kg)15.4付属品六角レンチ仕様お客様組立品材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂幅(mm)1000高さ(mm)720奥行(mm)450定格電圧(V)100(コンセント)コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端)天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)約40組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー使用場所屋内用