※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:180mm、ストロークB:230mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
67595439
品番
CDM2KB40-180+230Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥32,010
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・両ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:180mm、ストロークB:230mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし