CM2KL20-140+140Z-XC10 CM2K-Z/CDM2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC 67595597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:140mm、ストロークB:140mm、オートスイッチ:-注文コード67595597品番CM2KL20-140+140Z-XC10
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
作動方式複動・両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-取付支持形式(L) 軸方向フート形チューブ内径(Φmm)20仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:140mm、ストロークB:140mm、オートスイッチ:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする