※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)40
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:100mm、ストロークB-A:160mm、オートスイッチ:-
注文コード67596166
品番CM2KFZ40-100+160Z-XC11
参考基準価格(税別)¥29,260
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など59種類から選べます
他の種類を見る