※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など18種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:-、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(B) ストローク調整範囲 (0~50mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
- 注文コード
- 67597033
- 品番
- CDM2KB40-730Z-XC9B
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)