曜日別特売
CDM2KF25-50FZ-XC9A CM2K-Z/CDM2K-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形 SMC 67597076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:-、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(A) ストローク調整範囲 (0~25mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67597076
品番
CDM2KF25-50FZ-XC9A
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
-
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
50
取付支持形式
(F) ロッド側フランジ形
チューブ内径(Φmm)
25
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:-、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(A) ストローク調整範囲 (0~25mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
クッション
(-) ラバークッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする