※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など18種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- 仕様
- 磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ付:(-) なし、オートスイッチ:-、ストローク調整記号:(B) ストローク調整範囲 (0~50mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
- 注文コード
- 67597146
- 品番
- CM2KB32-100Z-XC9B
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448販売価格(税別)