※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・仕様・リード線など26種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(B) ストローク調整範囲 (0~50mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
- リード線(m)
- -
- 注文コード
- 67600673
- 品番
- CDM2RA32-180Z-XC9B
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)