CDM2RA40-25Z-M9BWM-XC9A CM2R/CDM2R-Z XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMC 67600759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R/CDM2R-Z XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストローク調整記号:(A) ストローク調整範囲 (0~25mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
リード線(m)
(M) 1
注文コード
67600759
品番
CDM2RA40-25Z-M9BWM-XC9A
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
25
取付支持形式
(A) 底面取付形
クッション
(-) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) なし
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストローク調整記号:(A) ストローク調整範囲 (0~25mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする