CDM2RKB20-150Z-M9BWS-XC8B CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMC 67604304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ注文コード67604304品番CDM2RKB20-150Z-M9BWS-XC8B
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) なしストローク(mm)150取付支持形式(B) 前面取付形チューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストローク調整記号:(B) ストローク調整範囲 (0~50mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする