※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)80 形式(-) 空気圧タイプ 注文コード67617945 品番CDM2WB20-80AZ
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はチューブ内径・ストローク・形式など437種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)80 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 作動方式複動・両ロッド ねじの種類(-) Rc チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)- ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする