CDM2WB25-75FZ-M9BWL CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67618234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドCDM2WB25-75FZ-M9BWL

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・ロッド先端ねじなど437種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
注文コード
67618234
品番
CDM2WB25-75FZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:-、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動・両ロッド
リード線(m)
(L) 3
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする