※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 ねじの種類(-) Rc 注文コード67652455 品番CDM2B25R-75Z-M9BA
参考基準価格(税別)¥16,610 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ねじの種類など857種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)75 クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc チューブ内径(Φmm)25 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、耐水性向上シリンダ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする