AC-131 TR プライヤーケースM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード67657287 品番ブラック
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

*シンセティックレザー製のタフなプライヤーケースです。*ベルト幅48mm(リトルプレゼンツ製クロロプレンウェーダーのベルト)にも対応。*AC-132パワーベルト38mm、AC-133パワーベルト48mmと合わせてどうぞ。*一回り小さなAC-130TRプライヤーケースSもございます。

材質合成皮革 ブラック 寸法(高さH×幅W)(cm)21x7
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする