*伸縮性と耐久性に富んだシリコン製のスプールバンドです。*リライタブル。表面のエンボス加工により、ラインの号数が記載可能、また指でこすれば消すこともできます。*装着後に突起がないので、そのままリールに回せます。*内側2箇所の突起部分により、外すときにつまみやすくなっています。*Sサイズは〜2500番程度まで、トラウトフィッシャーに愛用者の多いカージナル3にも対応しています。*Mサイズは2500番〜以上。S社10000番でも装着は可能です。